ダイヤルゲージ 取付金具のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
110件の「ダイヤルゲージ 取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耳金」、「ダイヤルゲージ ホルダー」、「ダイヤルゲージ用部品」などの商品も取り扱っております。
取付金具 Mitutoyo(ミツトヨ)ランキング1位
1台
2,998税込3,298
10日以内出荷


テストインジケータ用 クランプ アリ溝付 Mitutoyo(ミツトヨ)ランキング3位
適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番902053
1個
1,698税込1,868
当日出荷

MBーB用上金具 カネテックランキング4位
カネテックMBーB用上金具
タイプ仕様MB-B用上金具トラスコ品番808-6044質量(g)61取付穴径(Φmm)4.5/6.6
1個
2,598税込2,858
当日出荷


SB-6用のゲージ取付金具です。
用途SB-6用のゲージ取付金具として適合機種SB-6C、SB-6BRoHS指令(10物質対応)対応
1個
819税込901
当日出荷



強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。吸着力(N[kgf])800[80]仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
2,398税込2,638
当日出荷



1個
679税込747
当日出荷

1個
2,598税込2,858
当日出荷

1個
2,398税込2,638
当日出荷




カネテックボーラベース
Φ8ステム対応のダイヤルゲージ取り付け金具を標準装備しています。購入後、直ちに使用可能です。アーバ吸着面(V面)は焼き入れ処理により傷がつきにくく、耐摩耗性に優れます。
1台
80,980税込89,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)